EGLO - WL/2 E27 H-400 Ø100 SCHWARZ'TORTORETO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64917
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Max. Systemleistung - 80 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759649173
Sonepar Artikelnummer
120750052
Hersteller Artikelnummer
64917
Hersteller Typ
TORTORETO-64917
Hersteller Artikel Nr.:
64917
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Systemleistung:
80 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Fassung:
E27
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
400 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990


