EGLO - WL/2 GU10 H-235 Ø60 WEISS'TORTORETO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64914
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Max. Systemleistung - 13 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759649142
Sonepar Artikelnummer
120750050
Hersteller Artikelnummer
64914
Hersteller Typ
TORTORETO-64914
Hersteller Artikel Nr.:
64914
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Max. Systemleistung:
13 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Fassung:
GU10
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
235 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.538 kg


