Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - WL/3 E14 MS/KRISTALL 'CALMEILLES'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - WL/3 E14 MS/KRISTALL 'CALMEILLES'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39615

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759396152

Sonepar Artikelnummer

120801404

Hersteller Artikelnummer

39615

Hersteller Typ

CALMEILLES-39615

Hersteller Artikel Nr.:

39615

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Messing

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Systemleistung:

75 W

Farbtemperatur:

0 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

E14

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

blau

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

330 mm

Länge:

215 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.866 kg

Die Wandleuchte CALMEILLES ist aus messingfarbenem Metall mit einer Vielzahl an aneinandergereihten klaren Brillantglas-Elementen gefertigt. Durch die wertigen Brillantgläser entsteht ein funkelndes und edles Erscheinungsbild, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Die Wandlampe fügt sich elegant in einen modernen Wohnstil ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.