EGLO - ZIG-PIR SENSOR IP44 WEISS CONNECT-Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99106
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759991067
Sonepar Artikelnummer
120996966
Hersteller Artikelnummer
99106
Hersteller Typ
CONNECT-Z SENSOR-99106
Hersteller Artikel Nr.:
99106
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
75 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.161 kg


