EGLO - ZUGENTLASTUNG MIT MADENSCHRAUBE GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69499
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 16 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694999
Sonepar Artikelnummer
121186850
Hersteller Artikelnummer
69499
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69499
Hersteller Artikel Nr.:
69499
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
16 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg
ZUGENTLASTUNG MIT MADENSCHRAUBE GR - Professional Light - Zubehör


