EGLO - ZUGENTLASTUNG MIT MADENSCHRAUBE SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69498
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 16 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694982
Sonepar Artikelnummer
121186849
Hersteller Artikelnummer
69498
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69498
Hersteller Artikel Nr.:
69498
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
16 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg
ZUGENTLASTUNG MIT MADENSCHRAUBE SW - Professional Light - Zubehör


