EGLO - ZUGENTLASTUNG MIT MADENSCHRAUBE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69501
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 16 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695019
Sonepar Artikelnummer
121186851
Hersteller Artikelnummer
69501
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69501
Hersteller Artikel Nr.:
69501
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
16 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg
ZUGENTLASTUNG MIT MADENSCHRAUBE WS - Professional Light - Zubehör


