EGLO - ZUGENTLASTUNG ZU DRIVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69509
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 35 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695095
Sonepar Artikelnummer
121234278
Hersteller Artikelnummer
69509
Hersteller Typ
Zubehör-69509
Hersteller Artikel Nr.:
69509
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg
ZUGENTLASTUNG ZU DRIVER, Zubehör


