Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EH-TECHNIK - DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 10m 100W@10°C 230 V

kopierenkopieren
EH-TECHNIK - DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 10m 100W@10°C 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - x98300075

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85168080

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109923

Hersteller Artikelnummer

x98300075

Hersteller Typ

x98300075

Hersteller Artikel Nr.:

x98300075

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.100 kg