EH-TECHNIK - FTR 101.063#00 UP Raumthermostat Schalter Hz/Aus/Kühlen
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA011000
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 3-Draht
Geeignet für Kühlen - Ja
Differenzwert - 0.5 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528069825
Sonepar Artikelnummer
121092221
Hersteller Artikelnummer
UA011000
Hersteller Typ
FTR 101.063#00
Hersteller Artikel Nr.:
UA011000
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
3-Draht
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
42.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.065 kg


