EH-TECHNIK - HTFRL-316.125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA120800
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Stromversorgung - 230 V AC
Anzahl der Relais - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528015181
Sonepar Artikelnummer
120442551
Hersteller Artikelnummer
BA120800
Hersteller Typ
BA120800
Hersteller Artikel Nr.:
BA120800
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Stromversorgung:
230 V AC
Anzahl der Relais:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
868 MHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.855 kg


