EH-TECHNIK - HTFRU-010.101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA110200
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528015051
Sonepar Artikelnummer
120442552
Hersteller Artikelnummer
BA110200
Hersteller Typ
BA110200
Hersteller Artikel Nr.:
BA110200
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.150 kg


