EH-TECHNIK - JET-41 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1810608
Bemessungsstrom In - 15 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 70 °C
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528019295
Sonepar Artikelnummer
120442575
Hersteller Artikelnummer
C1810608
Hersteller Typ
C1810608
Hersteller Artikel Nr.:
C1810608
Bemessungsstrom In:
15 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 70 °C
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.440 kg


