EI ELECTRONICS - 10-Jahres-Rauchwarnmelder optional funkvernetzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei650iW-3XD
Wirkprinzip - optisch
Montageart - sonstige
Vernetzbar über Kabel - Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5099383004694
Sonepar Artikelnummer
120384985
Hersteller Artikelnummer
Ei650iW-3XD
Hersteller Typ
EI650IW
Hersteller Artikel Nr.:
Ei650iW-3XD
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Versorgungsspannung DC:
3 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
31
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Nein
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Mit Q-Label:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.185 kg


