EI ELECTRONICS - Alarm-Controller/Einknopf-Fernbedienung f. Rauch-, Wärme- u. Kohlenmonoxidmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei450-1XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funk-Fernbedienung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5099383004731
Sonepar Artikelnummer
120384973
Hersteller Artikelnummer
Ei450-1XD
Hersteller Typ
EI450
Hersteller Artikel Nr.:
Ei450-1XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Funk-Fernbedienung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.110 kg
Alarm-Controller / Einknopf-Fernbedienung für Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder, Anzeige von Feuer- und CO-Alarm, Tasterfunktionen: Test, Ortung, Speicher, Stumm, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, integriertes Funkmodul, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU, AP-Montage, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer