EI ELECTRONICS - Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte mit Stroboskopleuchte + Vibrationskissen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei170RF-D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blitzlicht
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5099383003345
Sonepar Artikelnummer
120384956
Hersteller Artikelnummer
Ei170RF-D
Hersteller Typ
EI170RF
Hersteller Artikel Nr.:
Ei170RF-D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blitzlicht
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.604 kg
Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte, Alarmierung mittels Vibrationspad und LED-Blitzleuchte, Stromversorgung über 230V-Anschluss mit Eurostecker inkl. 5V NiMH-Akku als Notstromversorgung, integriertes Funkmodul, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU, geprüft und zertifiziert nach EN 62368-1:2020, GKV-Hilfsmittelverzeichnis Nr. 13.99.04.2013, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer


