EI ELECTRONICS - Ausgangsmodul zur Alarmweiterleitung an externe Anlagen/Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei128RBU
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5099383004014
Sonepar Artikelnummer
120384946
Hersteller Artikelnummer
Ei128RBU
Hersteller Typ
EI128RBU
Hersteller Artikel Nr.:
Ei128RBU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Relaismodul
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.190 kg
Relais-Ausgangsmodul zur Weiterleitung von Alarmen an externe Anlagen/ Systeme, für 230V-Anschluss, Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung, fest eingebaute und wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer