EI ELECTRONICS - Ausgangsmodul zur Alarmweiterleitung an externe Anlagen/Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei428-D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5099383003826
Sonepar Artikelnummer
120384972
Hersteller Artikelnummer
Ei428-D
Hersteller Typ
EI428
Hersteller Artikel Nr.:
Ei428-D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Relaismodul
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.180 kg
Relais-Ausgangsmodul zur Ansteuerung externer Geräte, Anlagen oder Systeme wie z.B. Rollläden, Licht, Sirenen etc. im Falle eines Alarms innerhalb des Ei Electronics-Funksystems, Stromversorgung 230V, fest eingebaute und wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung, integrierter Funkempfänger, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer