EI ELECTRONICS - Kohlenmonoxidmelder für 230V-Anschluss optional funk- oder drahtvernetzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei3018-1XD
Standalone - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Versorgungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5099383007152
Sonepar Artikelnummer
120706935
Hersteller Artikelnummer
Ei3018-1XD
Hersteller Typ
EI3018
Hersteller Artikel Nr.:
Ei3018-1XD
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
230 V
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
31
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
sonstige
Wiederaufladbare Backup-Batterie mitgeliefert:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Mit Sockel:
Ja
Ortsveränderlich:
Nein
Länge:
45 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
weiß
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Schutzart (IP):
IP2X
Mit Memory-Funktion:
Ja
Mit digitalem Display:
Nein
Austauschbarer Sensor:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.310 kg


