EI ELECTRONICS - Kohlenmonoxidwarnmelder mit LCD-Display und fest eingebauter 10-Jahres-Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei208iDW-3XD
Standalone - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Versorgungsspannung - 3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5099383005172
Sonepar Artikelnummer
120384964
Hersteller Artikelnummer
Ei208iDW-3XD
Hersteller Typ
EI208IDW
Hersteller Artikel Nr.:
Ei208iDW-3XD
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
3 V
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
31
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Nein
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Wiederaufladbare Backup-Batterie mitgeliefert:
Nein
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Mit Sockel:
Ja
Ortsveränderlich:
Ja
Länge:
45 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
105 mm
Farbe:
weiß
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Kabeleinführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP42
Mit Memory-Funktion:
Ja
Mit digitalem Display:
Ja
Austauschbarer Sensor:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.178 kg


