EI ELECTRONICS - Koppelmodul z. bidirektionalen Anschluss des Funksystems an externe Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei413-1XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5099383004748
Sonepar Artikelnummer
120384969
Hersteller Artikelnummer
Ei413-1XD
Hersteller Typ
EI413
Hersteller Artikel Nr.:
Ei413-1XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Relaismodul
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.160 kg
Koppelmodul zum bidirektionalen Anschluss des Ei Electronics-Funksystems an Anlagen der Brandmelde-, Sicherheits- oder Gebäudeautomationstechnik, externe Stromversorgung 11V DC bis 30V DC, integriertes Funkmodul, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer