EI ELECTRONICS - Mehrfachsensormelder für 230V-Anschluss optional funk- oder drahtvernetzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei3024-1XD
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 58 °C
Montageart - sonstige
Vernetzbar über Kabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5099383007169
Sonepar Artikelnummer
120706936
Hersteller Artikelnummer
Ei3024-1XD
Hersteller Typ
EI3024
Hersteller Artikel Nr.:
Ei3024-1XD
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
58 °C
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
250 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
31
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
66 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.346 kg


