EI ELECTRONICS - Rauchwarnmelder für 230V-Anschluss optional funk- oder drahtvernetzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Ei3016-1XD
Wirkprinzip - optisch
Montageart - sonstige
Vernetzbar über Kabel - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5099383007138
Sonepar Artikelnummer
120706934
Hersteller Artikelnummer
Ei3016-1XD
Hersteller Typ
EI3016
Hersteller Artikel Nr.:
Ei3016-1XD
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
31
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.336 kg


