Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku 18V 4Ah m. 3Stufen LED Anzeige f. alle PCX Geräte

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku 18V 4Ah m. 3Stufen LED Anzeige f. alle PCX Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4511396

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 0.67 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006825610376

Sonepar Artikelnummer

120571002

Hersteller Artikelnummer

4511396

Hersteller Typ

18V 4,0 AH POWER-X-CHANGE

Hersteller Artikel Nr.:

4511396

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

0.67 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.670 kg

Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte, proaktivem Batteriemanagement, situativ angepasste Ladezyklen, keine Selbstentladung, ständige Überwachung aller Parameter, Ladestandskontrolle durch 3-Stufen-LED System, hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse, ergonomische Handhabung durch angepasste Griffmulden