Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Astsäge 18V Sägeblatt 150mm 1.14kg o. Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Astsäge 18V Sägeblatt 150mm 1.14kg o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3408220

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672290

  • Gewicht - 1.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825618389

Sonepar Artikelnummer

120570989

Hersteller Artikelnummer

3408220

Hersteller Typ

GE-GS 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

3408220

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

1.180 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, werkzeugloser, leichter Sägeblattwechsel, abnehmbarer Astbügel für einfaches Schneiden von Ästen, Qualitäts-Sägeblatt "Made in Switzerland", Sägeblattlänge 150 mm, Schnittstärke ohne Astbügel 90 mm, Schnittstärke mit Astbügel 70 mm, 1.14 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät