Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Autopoliermaschine 18V 2500min-1 DM254 1.93kg o.Akku

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Autopoliermaschine 18V 2500min-1 DM254 1.93kg o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2093301

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825626599

Sonepar Artikelnummer

120570993

Hersteller Artikelnummer

2093301

Hersteller Typ

CE-CB 18/254 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

2093301

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.000 kg

Einhell CE-CB 18/254 LI-SOLO (2093301). Akku-Autopoliermaschine, 18 V, 2500 U/min, Polierscheibe ∅ 254 mm, 1,93 kg, ohne Akku. Für Fahrzeugpflege und Lackierarbeiten.