EINHELL - Akku-Bläser 2St. b.180km/h 3Aufblasadapter o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3408001
Nennspannung - 18 V
Blasgeschwindigkeit - 150 km/h
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006825631746
Sonepar Artikelnummer
120570997
Hersteller Artikelnummer
3408001
Hersteller Typ
TE-CB 18/180 LI-SOLO
Hersteller Artikel Nr.:
3408001
Nennspannung:
18 V
Blasgeschwindigkeit:
150 km/h
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Drehzahl:
15500 1/min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145935
Gewicht:
1.000 kg
Mitglied der Power X-Change Familie, 2 Geschwindigkeitsstufen, Luftgeschwindigkeit v. bis zu 180km/h, vielseitig einsetzbar: Baustelle - Werkstatt - Garten, inkl. 3x Aufblasadapter für vielseitige Anwendungsgebiete, Lieferung ohne Akku und Ladegerät


