Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Bodenhacke 36V Arbeitsbr.30cm T:200mm o.Akku/Ladeg.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Bodenhacke 36V Arbeitsbr.30cm T:200mm o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3431200

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84322950

  • Gewicht - 11.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825615203

Sonepar Artikelnummer

120570977

Hersteller Artikelnummer

3431200

Hersteller Typ

GE-CR 30 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

3431200

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84322950

Gewicht:

11.070 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig, 2-Punkt-Sicherheitsschalter, klappbarer Führungsholm, robuste Hackmesser, höhenverstellbare Transporträder, Arbeitsbreite 30 cm, Arbeitstiefe 200 mm, Durchmesser Hackmesser 200mm, 10.99 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät