Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2.2J 3Ah 2.12kg o.Akku im Koffer

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2.2J 3Ah 2.12kg o.Akku im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513900

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 3 Ah

  • Max. Schlagzahl - 5500 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825630343

Sonepar Artikelnummer

120580621

Hersteller Artikelnummer

4513900

Hersteller Typ

HEROCCO

Hersteller Artikel Nr.:

4513900

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

3 Ah

Max. Schlagzahl:

5500 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

2.12 kg

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 1200 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

2.2 J

Bohrdurchmesser Beton:

20 mm

Länge:

400 mm

Breite:

360 mm

Höhe:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

6.400 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, bürstenloser Motor, Bohren/Hammerbohren/Meisseln mit und ohne Fixierung, pneumatisches Schlagwerk, SDS+ mit Halbautomatik, Drehzahl-Elektronik, schwingungsgedämpften Handgriff, stufenlos einstellb. Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall, LED-Licht, magnetischem Bit-Adapter zum Schrauben, Schlagstärke 2.2 J, Bohrleistung in Beton 20 mm, optimale: 18V, 3.0Ah Akku und größer, 2.12 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät, aber im Koffer E-Box