Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Bohrschrauber 12V 2Ah 30Nm 2-Gang 10mm 20St. LED Ladeg.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Bohrschrauber 12V 2Ah 30Nm 2-Gang 10mm 20St. LED Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513590

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1

  • Gewicht mit Akkupack - 1.13 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825626483

Sonepar Artikelnummer

120645099

Hersteller Artikelnummer

4513590

Hersteller Typ

TE-CD 12/1 LI

Hersteller Artikel Nr.:

4513590

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

2 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Gewicht mit Akkupack:

1.13 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 400 1/min

Max. Drehmoment:

30 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

10 mm

Mit Ladegerät:

Ja

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1400 1/min

Drehmomenteinstellung:

20 Nm

Länge:

317 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

238 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.130 kg

Einhell TE-CD 12/1 LI Akku-Bohrschrauber, 12 V, 2 Ah, 30 Nm, 2-Gang, 10-mm-Bohrfutter, 20 Drehmomentstufen, LED-Beleuchtung, inkl. Ladegerät. Kompakter Akku-Bohrschrauber für Schraub- und Bohrarbeiten im Haus und auf der Baustelle.