Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Bohrschrauber 18V 1.5Ah 35Nm 1Gang 10mm 21St. LED Ladeg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Bohrschrauber 18V 1.5Ah 35Nm 1Gang 10mm 21St. LED Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513914

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 1.5 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825633078

Sonepar Artikelnummer

120706202

Hersteller Artikelnummer

4513914

Hersteller Typ

TC-CD 18/35 LI (1X1,5AH)

Hersteller Artikel Nr.:

4513914

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

1.5 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 550 1/min

Max. Drehmoment:

35 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

10 mm

Mit Ladegerät:

Ja

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Länge:

355 mm

Breite:

280 mm

Höhe:

95 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.360 kg

Einhell TC-CD 18/35 LI Akku-Bohrschrauber (4513914), 18 V, 1x1,5 Ah, 35 Nm, 1 Gang, 10 mm, 21 Stufen, LED, inkl. Ladegerät. Kompakter Einsteiger-Akku-Bohrschrauber für leichte Schraub- und Bohrarbeiten im Haus.