Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Bohrschrauber 18V/2x1.5Ah 44Nm Ladegerät u. Koffer

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Bohrschrauber 18V/2x1.5Ah 44Nm Ladegerät u. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513830

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 1.5 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

  • Gewicht mit Akkupack - 1.39 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825607321

Sonepar Artikelnummer

120570961

Hersteller Artikelnummer

4513830

Hersteller Typ

TE-CD 18/2 LI KIT (2X1,5 AH)

Hersteller Artikel Nr.:

4513830

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

1.5 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Gewicht mit Akkupack:

1.39 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 350 1/min

Max. Drehmoment:

44 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

10 mm

Mit Ladegerät:

Ja

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1250 1/min

Länge:

330 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

333 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

3.600 kg

Einhell TE-CD 18/2 LI KIT (4513830). Akku-Bohrschrauber, 18 V, 2×1,5 Ah, max. 44 Nm Drehmoment, inkl. Ladegerät und Koffer. Power-X-Change System-Akku kompatibel.