Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Exzenterschleifer 18V DM125mm 1.14kg o. Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Exzenterschleifer 18V DM125mm 1.14kg o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4462010

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.15 kg

  • Schleifmittelbefestigung - kletten

  • Schleiftellerdurchmesser - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825618341

Sonepar Artikelnummer

120570971

Hersteller Artikelnummer

4462010

Hersteller Typ

TE-RS 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4462010

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.15 kg

Schleifmittelbefestigung:

kletten

Schleiftellerdurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Schwingkreisdurchmesser:

2 mm

Leerlaufschwingzahl:

14000 .. 22000 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.150 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten, Exzenterprinzip, fester Halt des Schleifpapiers durch Mikro-Kletthaftung, sowohl integrierte als auch Anschluss für externe Staubabsaugung, Schwingzahl 14.000 - 22.000 min^-1, Schwingkreis 2 mm, Schleiftellerdurchmesser 125 mm, Schleifpapierdurchmesser 125 mm, 1.14 kg, inkl. 1x Schleifpapier (P80), Lieferung ohne Akku und Ladegerät