Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Farbmörtelrührer 18V 0-620min-1 M14 1.9kg o.Akku/Ladeg.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Farbmörtelrührer 18V 0-620min-1 M14 1.9kg o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4258760

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825638196

Sonepar Artikelnummer

120706183

Hersteller Artikelnummer

4258760

Hersteller Typ

TE-MX 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4258760

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.900 kg

Akku-Farbmörtelrührer 18V 0-620 U/min M14 Gewinde 1,9kg ohne Akku