Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Fugenreiniger 18V stufenl.verstellb. DM10cm o.Akku/Lade

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Fugenreiniger 18V stufenl.verstellb. DM10cm o.Akku/Lade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3424050

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 2.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825615982

Sonepar Artikelnummer

120570979

Hersteller Artikelnummer

3424050

Hersteller Typ

GE-CC 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

3424050

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.040 kg

Akku-Fugenreiniger 18V, kabellos mit Lithium-Akku, max. 1,5m Fugentiefe