Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Gras- und Strauchschere 18V Schnittbr:100/200mm o.Akku

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Gras- und Strauchschere 18V Schnittbr:100/200mm o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3410370

  • Nennspannung - 18 V

  • Messerabstand - 8 mm

  • Schnittbreite - 100 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 0.66 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825614213

Sonepar Artikelnummer

120570988

Hersteller Artikelnummer

3410370

Hersteller Typ

GE-CG 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

3410370

Nennspannung:

18 V

Messerabstand:

8 mm

Schnittbreite:

100 mm

Gewicht mit Akkupack:

0.66 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.010 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, Sicherheitsschalter, Metall-Getriebe, Grasschneideblatt, Strauchscherenmesser, werkzeugloser Messerwechsel, lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm, Schnittbreite Strauchschneidemesser 200 mm, Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm, Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm, 0.66 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät