Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Handkreissäge D150x10mm 2.45kg 4200min-1 o.Akku/Ladeg.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Handkreissäge D150x10mm 2.45kg 4200min-1 o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4331220

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Sägeblattdurchmesser - 150 mm

  • Schnitttiefe (90°) - 48 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825647532

Sonepar Artikelnummer

120925179

Hersteller Artikelnummer

4331220

Hersteller Typ

TE-CS 18/150 LI - SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4331220

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

0 Ah

Sägeblattdurchmesser:

150 mm

Schnitttiefe (90°):

48 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

2.34 kg

Sägeblattbohrung:

10 mm

Schnitttiefe (45°):

32 mm

Leerlaufdrehzahl:

4200 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672230

Gewicht:

2.450 kg