Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Handkreissäge D165x20mm 2.6kg 4200min-1 o.Akku/Ladeg.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Handkreissäge D165x20mm 2.6kg 4200min-1 o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4331207

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Sägeblattdurchmesser - 165 mm

  • Schnitttiefe (90°) - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825647556

Sonepar Artikelnummer

120925177

Hersteller Artikelnummer

4331207

Hersteller Typ

TE-CS 18/165-1 LI - SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4331207

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

0 Ah

Sägeblattdurchmesser:

165 mm

Schnitttiefe (90°):

54 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

2.6 kg

Sägeblattbohrung:

20 mm

Schnitttiefe (45°):

35 mm

Leerlaufdrehzahl:

4200 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672230

Gewicht:

2.600 kg