Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Handkreissäge D190x20mm 3.24kg 3800min-1 o.Akku/Ladeg.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Handkreissäge D190x20mm 3.24kg 3800min-1 o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4331210

  • Nennspannung - 18 V

  • Sägeblattdurchmesser - 190 mm

  • Schnitttiefe (90°) - 65 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825641547

Sonepar Artikelnummer

120706184

Hersteller Artikelnummer

4331210

Hersteller Typ

TE-CS 18/190 LI BL-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4331210

Nennspannung:

18 V

Sägeblattdurchmesser:

190 mm

Schnitttiefe (90°):

65 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

3.23 kg

Sägeblattbohrung:

20 mm

Schnitttiefe (45°):

45 mm

Leerlaufdrehzahl:

3800 1/min

Länge:

380 mm

Breite:

230 mm

Höhe:

320 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672230

Gewicht:

3.240 kg

Einhell TE-CS 18/190 LI BL-Solo Akku-Handkreissäge (4331210), 18 V, D=190x20 mm, 3,24 kg, 3800 min-1, ohne Akku. Bürstenlose Akku-Handkreissäge für präzise Sägeschnitte in Holz und Holzwerkstoffen.