Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Handstaubsauger 18V 42mbar 0.54L ohne Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Handstaubsauger 18V 42mbar 0.54L ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2347120

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Behältervolumen - 0.54 l

  • Gewicht - 0.95 kg

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825612646

Sonepar Artikelnummer

120570973

Hersteller Artikelnummer

2347120

Hersteller Typ

TE-VC 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

2347120

Ausführung:

Handstaubsauger

Behältervolumen:

0.54 l

Gewicht:

0.95 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.146 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, Staubfangbehälter mit einem Fassungsvermögen von 540 ml, Reinigung der Filter unter fließendem Wasser möglich, inkl. Bodendüse für Hartböden und glatte Flächen, Fugendüse, Polsterdüse, Verlängerungsrohr (46,5cm), integrierte Wandhalterung, max. Saugleistung 42 mbar, Auffangbehälter-Volumen 0.54 L, 0.95 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät