Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Heckenschere 18V/2Ah Schnittl. 460mm 2.6kg u. Ladeger.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Heckenschere 18V/2Ah Schnittl. 460mm 2.6kg u. Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3410683

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Schwertlänge - 520 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 2.3 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825615432

Sonepar Artikelnummer

120570980

Hersteller Artikelnummer

3410683

Hersteller Typ

GE-CH 1846 LI KIT (1X2,0AH)

Hersteller Artikel Nr.:

3410683

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Schwertlänge:

520 mm

Gewicht mit Akkupack:

2.3 kg

Schnittzahl bei Leerlauf:

2200 1/min

Nutzbare Messerlänge:

460 mm

Messerabstand:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.760 kg

Einhell GE-CH 1846 LI KIT (3410683). Akku-Heckenschere, 18 V / 2 Ah, Schnittlänge 460 mm, 2,6 kg, inkl. Ladegerät. Power-X-Change System, Doppelmesser für saubere Schnittergebnisse.