Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Heckenschere 18V/2Ah Schnittl. 460mm 2.6kg u. Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Heckenschere 18V/2Ah Schnittl. 460mm 2.6kg u. Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3410642

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Schwertlänge - 520 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 2 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825588293

Sonepar Artikelnummer

120570981

Hersteller Artikelnummer

3410642

Hersteller Typ

GE-CH 1846 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

3410642

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Schwertlänge:

520 mm

Gewicht mit Akkupack:

2 kg

Schnittzahl bei Leerlauf:

2200 1/min

Nutzbare Messerlänge:

460 mm

Messerabstand:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.200 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, klein und handlich, geringes Gewicht, Metallgetriebe, 2-Hand Sicherheitsschalter, Alu-Messerabdeckung, Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage, Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, stabiler Köcher für Lagerung und Transport, Schwertlänge 520 mm, Schnittlänge 460 mm, Zahnabstand 15 mm, Schnitte pro Minute 2200 min^-1, 2 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät