Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Kappsäge 18V Sägeblatt DM210x30mm o.Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Kappsäge 18V Sägeblatt DM210x30mm o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4300890

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 7 kg

  • Leerlaufdrehzahl - 3000 1/min

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825628074

Sonepar Artikelnummer

120570991

Hersteller Artikelnummer

4300890

Hersteller Typ

TE-MS 18/210 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4300890

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

7 kg

Leerlaufdrehzahl:

3000 1/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Schnittbereich bei 90°/90°:

120 mm

Schnittbereich bei 90°/45°:

83 mm

Schnittbereich bei 45°/90°:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84659120

Gewicht:

8.100 kg

Einhell TE-MS 18/210 LI-SOLO (4300890). Akku-Kappsäge, 18 V, Sägeblatt ∅ 210 mm, Bohrung 30 mm, ohne Akku und Ladegerät.