Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Kettensäge 18V/3Ah 4.3m/s Schnittl.23cm u. Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Kettensäge 18V/3Ah 4.3m/s Schnittl.23cm u. Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4501760

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 3 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 2.97 kg

  • Nutzbare Schnittlänge - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825608335

Sonepar Artikelnummer

120570982

Hersteller Artikelnummer

4501760

Hersteller Typ

GE-LC 18 LI KIT (1X3,0AH)

Hersteller Artikel Nr.:

4501760

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

3 Ah

Gewicht mit Akkupack:

2.97 kg

Nutzbare Schnittlänge:

230 mm

Schwertlänge:

250 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672210

Gewicht:

4.000 kg

Einhell GE-LC 18 LI KIT (4501760). Akku-Kettensäge, 18 V / 3 Ah, Kettengeschwindigkeit 4,3 m/s, Schnittlänge 23 cm, inkl. Ladegerät. Power-X-Change System.