Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Kettensäge 18V 4.3m/s Schnittl.23cm o. Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Kettensäge 18V 4.3m/s Schnittl.23cm o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4501761

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 2.9 kg

  • Nutzbare Schnittlänge - 230 mm

  • Schwertlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825608342

Sonepar Artikelnummer

120570983

Hersteller Artikelnummer

4501761

Hersteller Typ

GE-LC 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4501761

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

2.9 kg

Nutzbare Schnittlänge:

230 mm

Schwertlänge:

250 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672210

Gewicht:

3.000 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, OREGON Qualitätsschwert und -Kette, werkeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel, Krallenanschlag aus Metall, Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse, große Öleinfüllöffnung, automatische Kettenschmierung, Kettenfangbolzen, Schwertlänge 250 mm, Schnittlänge 230 mm, Schnittgeschwindigkeit 4.3 m/s, Öltankinhalt 200 ml, 2.9 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät