Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Kettensäge 36V 15m/s Schnittl.33cm o. Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Kettensäge 36V 15m/s Schnittl.33cm o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4501780

  • Nennspannung - 36 V

  • Nutzbare Schnittlänge - 330 mm

  • Schwertlänge - 350 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825631920

Sonepar Artikelnummer

120706205

Hersteller Artikelnummer

4501780

Hersteller Typ

GE-LC 36/35 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4501780

Nennspannung:

36 V

Nutzbare Schnittlänge:

330 mm

Schwertlänge:

350 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

4.004 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672210

Gewicht:

3.790 kg

Einhell GE-LC 36/35 LI-Solo Akku-Kettensäge (4501780), 36 V, Schnittgeschwindigkeit 15 m/s, Schwerter 33 cm, ohne Akku. Leistungsstarke Akku-Kettensäge für Baum- und Holzarbeiten, 36 V für hohe Schnittleistung.