Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Lampe 18V 2000lm LED Hybridfunktion o.Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Lampe 18V 2000lm LED Hybridfunktion o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4514114

  • Nennspannung - 18 V

  • Farbtemperatur - 5700 K

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000 .. 0 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825637908

Sonepar Artikelnummer

120706185

Hersteller Artikelnummer

4514114

Hersteller Typ

TE-CL 18/2000 LIAC-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4514114

Nennspannung:

18 V

Farbtemperatur:

5700 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 .. 0 lm

Länge:

250 mm

Höhe/Tiefe:

210 mm

Breite:

189 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.600 kg

Einhell TE-CL 18/2000 LiAC-Solo Akku-Arbeitsleuchte (4514114), 18 V, 2000 lm, LED, Hybridfunktion, ohne Akku. LED-Baustrahler mit Hybrid-Funktion (Akku oder Netz), 2000 lm für helle Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.