Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Lampe 18V 280lm LED Leuchtweite 33m o.Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Lampe 18V 280lm LED Leuchtweite 33m o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4514130

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Nennspannung - 18 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825610451

Sonepar Artikelnummer

120580623

Hersteller Artikelnummer

4514130

Hersteller Typ

TE-CL 18 LI H-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4514130

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

18 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit CEE-Stecker:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 .. 0 lm

Länge:

80 mm

Höhe/Tiefe:

245 mm

Breite:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.219 kg

Einhell TE-CL 18 LI H-SOLO (4514130). Einhell Akku-Lampe, 18 V, 280 lm, LED, Leuchtweite 33 m, ohne Akku und Ladegerät. Power-X-Change kompatibel.