Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Laubbläser 18V 210km/h 1.33kg o.Akku u. Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Laubbläser 18V 210km/h 1.33kg o.Akku u. Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3433532

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.33 kg

  • Blasgeschwindigkeit - 210 km/h

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825610246

Sonepar Artikelnummer

120570986

Hersteller Artikelnummer

3433532

Hersteller Typ

GE-CL 18 LI E-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

3433532

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.33 kg

Blasgeschwindigkeit:

210 km/h

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Drehzahl:

12000 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145935

Gewicht:

1.330 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, elektronische Drehzahlregulierung, Softgrip für komfortables Arbeiten, klein und handlich, geringes Gewicht, starke Blas-Luftgeschwindigkeit von 210km/h, 1.33 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät