Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Laubbläser 18V/2Ah 210km/h 240min 1.73kg u. Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Laubbläser 18V/2Ah 210km/h 240min 1.73kg u. Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3433533

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 1.73 kg

  • Blasgeschwindigkeit - 210 km/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825615449

Sonepar Artikelnummer

120570985

Hersteller Artikelnummer

3433533

Hersteller Typ

GE-CL 18 LI E KIT (1X2,0AH)

Hersteller Artikel Nr.:

3433533

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Gewicht mit Akkupack:

1.73 kg

Blasgeschwindigkeit:

210 km/h

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Drehzahl:

12000 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145935

Gewicht:

2.180 kg

Einhell GE-CL 18 LI E KIT (3433533). Akku-Laubbläser, 18 V / 2 Ah, Luftgeschwindigkeit max. 210 km/h, bis 240 min Laufzeit, 1,73 kg, inkl. Ladegerät.